pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1661410 MENSOLA RAPIDA AWG 410 MM FT

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1661410 MENSOLA RAPIDA AWG 410 MM FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 41 mm

  • Lunghezza - 410 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8032887246006

Codice prodotto

SAT1661410

Cod. produttore

1661410

Produttore

SAT

Altezza:

41 mm

Lunghezza:

410 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Larghezza:

41 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola rapida AWG. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensione braccio orizzontale: base 41 mm, altezza 41 mm; Dimensione piastra: base 50 mm, altezza 130 mm, spessore 6 mm, asole 13,5 x 22 mm. Idoneo per passerelle base 400 mm.