SATI ITALIA SPA - SAT1661160 MENSOLA RAPIDA AWG 160 MM FT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 21 mm
Lunghezza - 160 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8032887045975
Codice prodotto
SAT1661160
Cod. produttore
1661160
Produttore
SAT
Altezza:
21 mm
Lunghezza:
160 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
41 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola rapida AWG. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensione braccio orizzontale: base 41 mm, altezza 21 mm; Dimensione piastra: base 50 mm, altezza 115 mm, spessore 6 mm, asole 13,5 x 22 mm. Idoneo per passerelle base 150 mm.