pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1661110 MENSOLA RAPIDA AWG 110 MM FT

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1661110 MENSOLA RAPIDA AWG 110 MM FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 21 mm

  • Lunghezza - 110 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032887245962

Codice prodotto

SAT1661110

Cod. produttore

1661110

Produttore

SAT

Altezza:

21 mm

Lunghezza:

110 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

41 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola rapida AWG. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensione braccio orizzontale: base 41 mm, altezza 21 mm; Dimensione piastra: base 50 mm, altezza 115 mm, spessore 6 mm, asole 13,5 x 22 mm. Idoneo per passerelle base 100 mm.