pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1640403 S2 STAFFA DIST.DBL50-B200 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1640403 S2 STAFFA DIST.DBL50-B200 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032887045852

Codice prodotto

SAT1640403

Cod. produttore

1640403

Produttore

SAT

Altezza:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 200 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.