SATI ITALIA SPA - SAT1620452 S2 Supporto MPG/G scat.deriv. - 1620452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 141 mm
Altezza della piastra - 70.5 mm
Modello - Verticale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887245603
Codice prodotto
SAT1620452
Cod. produttore
1620452
Produttore
SAT
Larghezza della piastra:
141 mm
Altezza della piastra:
70.5 mm
Modello:
Verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C



