SATI ITALIA SPA - SAT1620201 S2 Staffa di fissaggio a soffitto K6 101 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Lunghezza - 30 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 60 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
40 PZ
EAN
8032887045722
Codice prodotto
SAT1620201
Cod. produttore
1620201
Produttore
SAT
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
30 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri