SATI ITALIA SPA - SAT1620115 CURVA PIANA 90G 400X105 ZE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a filo - 400 mm
Altezza della passerella a filo - 105 mm
Tipo di costruzione - Curva orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887059019
Codice prodotto
SAT1620115
Cod. produttore
1620115
Produttore
SAT
Larghezza della passerella a filo:
400 mm
Altezza della passerella a filo:
105 mm
Tipo di costruzione:
Curva orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente