pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620111 CURVA PIANA 90G 100X105 ZE

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620111 CURVA PIANA 90G 100X105 ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a filo - 100 mm

  • Altezza della passerella a filo - 105 mm

  • Tipo di costruzione - Curva orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058975

Codice prodotto

SAT1620111

Cod. produttore

1620111

Produttore

SAT

Larghezza della passerella a filo:

100 mm

Altezza della passerella a filo:

105 mm

Tipo di costruzione:

Curva orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 100 mm, altezza 105 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.