pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620003 CURVA PIANA 90G 200X55 ZE

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620003 CURVA PIANA 90G 200X55 ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a filo - 200 mm

  • Altezza della passerella a filo - 55 mm

  • Tipo di costruzione - Curva orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887045470

Codice prodotto

SAT1620003

Cod. produttore

1620003

Produttore

SAT

Larghezza della passerella a filo:

200 mm

Altezza della passerella a filo:

55 mm

Tipo di costruzione:

Curva orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 200 mm, altezza 55 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.