SATI ITALIA SPA - SAT1527142 COP RIDUZ DESTR 400X300 - ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887058579
Codice prodotto
SAT1527142
Cod. produttore
1527142
Produttore
SAT
S3 Coperchio raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 500 mm, base misura piccola 400 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.