pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1527060 RACC RIDUZ CENTR 600X500 - ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1527060 RACC RIDUZ CENTR 600X500 - ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058494

Codice prodotto

SAT1527060

Cod. produttore

1527060

Produttore

SAT

S3 Raccordo metallico di riduzione sinistra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 600 mm, base misura piccola 500 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.