SATI ITALIA SPA - SAT1526150 COP CUR SNOD SAL/DISC - 500 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887058388
Codice prodotto
SAT1526150
Cod. produttore
1526150
Produttore
SAT
S3 Coperchio curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm, ingrombro 500 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.