pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1526050 CURVE SNOD SAL/DISC - 500 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1526050 CURVE SNOD SAL/DISC - 500 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058333

Codice prodotto

SAT1526050

Cod. produttore

1526050

Produttore

SAT

S3 Curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 500 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Percollegare le curve snodate salita e discesa alla passerella o agli accessori occorre utilizzare il giunto a snodo verticale. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.