SATI ITALIA SPA - SAT1526020 CURVE SNOD SAL/DISC - 200 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887058302
Codice prodotto
SAT1526020
Cod. produttore
1526020
Produttore
SAT
S3 Curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 200 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Percollegare le curve snodate salita e discesa alla passerella o agli accessori occorre utilizzare il giunto a snodo verticale. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.