SATI ITALIA SPA - SAT1525050 DERIVAZ PIANA AD INCR - 500 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio
Raggio interno di curvatura - 300 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Confezione
1 PZ
EAN
8032887058234
Codice prodotto
SAT1525050
Cod. produttore
1525050
Produttore
SAT
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
0