SATI ITALIA SPA - SAT1524060 DERIVAZIONE PIANA A T - 600 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887058142
Codice prodotto
SAT1524060
Cod. produttore
1524060
Produttore
SAT
S3 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 600 mm, altezza 100 mm, ingrombro 1260 x 930 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.