pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1523120 COP CURVA PIANA 45? - 200 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1523120 COP CURVA PIANA 45? - 200 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058050

Codice prodotto

SAT1523120

Cod. produttore

1523120

Produttore

SAT

S3 Coperchio curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm, ingrombro 288 x 354 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.