pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1523060 CURVA PIANA A 45 - 600 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1523060 CURVA PIANA A 45 - 600 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058043

Codice prodotto

SAT1523060

Cod. produttore

1523060

Produttore

SAT

S3 Curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 600 mm, altezza 100 mm, ingrombro 810 x 690 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.