SATI ITALIA SPA - SAT1523050 CURVA PIANA A 45 - 500 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887058036
Codice prodotto
SAT1523050
Cod. produttore
1523050
Produttore
SAT
S3 Curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 680 x 612 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.