pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1523020 CURVA PIANA A 45 - 200 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1523020 CURVA PIANA A 45 - 200 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058005

Codice prodotto

SAT1523020

Cod. produttore

1523020

Produttore

SAT

S3 Curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 288 x 354 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.