pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1522050 CURVA PIANA A 90? - 500 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1522050 CURVA PIANA A 90? - 500 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887057930

Codice prodotto

SAT1522050

Cod. produttore

1522050

Produttore

SAT

S3 Curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 830 x 830 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.