SATI ITALIA SPA - SAT1522020 CURVA PIANA A 90 - 200 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887057909
Codice prodotto
SAT1522020
Cod. produttore
1522020
Produttore
SAT
S3 Curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 530 x 530 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.