pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1521420 TRAVERSINO B 200 - SP 1,2 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1521420 TRAVERSINO B 200 - SP 1,2 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887057855

Codice prodotto

SAT1521420

Cod. produttore

1521420

Produttore

SAT

S3 Traversino metallico per passerella a traversini. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento: larghezza 200 mm, base 30 mm, altezza 15 mm. Spessore 1,2 mm. Asole da 7x25 mm, per il fissaggio dei cavi tramite fascette o altri sistemi. Montaggio a scatto sui longheroni. Le lunghezze dei traversini costituiscono la “base B” della passerella. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.