pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1521331 LONGHERONE M 3 SX - SP 1,5 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1521331 LONGHERONE M 3 SX - SP 1,5 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887057848

Codice prodotto

SAT1521331

Cod. produttore

1521331

Produttore

SAT

S3 Longherone metallico sinistro per passerella a traversini. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.