pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1521050 PASS A SCAL M 3 - 500X100 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1521050 PASS A SCAL M 3 - 500X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887057763

Codice prodotto

SAT1521050

Cod. produttore

1521050

Produttore

SAT

S3 Passerella portacavi metallica a traversini. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Traversini con sistema ad aggancio sui longheroni. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 100 mm. Interasse traversini 300 mmFornita di traversini con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; longheroni con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.