SATI ITALIA SPA - SAT1517132 COP RIDUZ DESTR 300X200 - ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887057572
Codice prodotto
SAT1517132
Cod. produttore
1517132
Produttore
SAT
S3 Coperchio raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.