pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1517051 RACC RIDUZ SIN 500X400 - ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1517051 RACC RIDUZ SIN 500X400 - ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887057503

Codice prodotto

SAT1517051

Cod. produttore

1517051

Produttore

SAT

S3 Raccordo metallico di riduzione destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 500 mm, base misura piccola 400 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.