SATI ITALIA SPA - SAT1516030 CURVE SNOD SAL/DISC - 300 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887057343
Codice prodotto
SAT1516030
Cod. produttore
1516030
Produttore
SAT
S3 Curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 100 mm, ingrombro 300 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Per collegare le curve snodate salita e discesa alla passerella o agli accessori occorre utilizzare il giunto a snodo verticale. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.