SATI ITALIA SPA - SAT1511420 TRAVERSINO B 200 - SP 1,2 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887056889
Codice prodotto
SAT1511420
Cod. produttore
1511420
Produttore
SAT
S3 Traversino metallico per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento: larghezza 200 mm, base 30 mm, altezza 15 mm. Spessore 1,2 mm. Asole da 7x25 mm, per il fissaggio dei cavi tramite fascette o altri sistemi. Montaggio a scatto sui longheroni. Le lunghezze dei traversini costituiscono la “base B” della passerella. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.