SATI ITALIA SPA - SAT1511331 LONGHERONE M 3 SX - SP 1,5 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 M
EAN
8032887056872
Codice prodotto
SAT1511331
Cod. produttore
1511331
Produttore
SAT
S3 Longherone metallico sinistro per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.