SATI ITALIA SPA - SAT1511260 COP A TEGOLINO M 3 - 600 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 M
EAN
8032887056858
Codice prodotto
SAT1511260
Cod. produttore
1511260
Produttore
SAT
S3 Longherone metallico destro per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.