SATI ITALIA SPA - SAT1511050 PASS A SCAL M 3 - 500X100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 M
EAN
8032887056797
Codice prodotto
SAT1511050
Cod. produttore
1511050
Produttore
SAT
S3 Passerella portacavi metallica a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Traversini con sistema ad aggancio sui longheroni. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 100 mm. Interasse traversini 300 mmFornita di traversini conasole da 7x25 mm interasse 50 mm; longheroni con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.