pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450552 S5 COP.CURVA DIS.90 B 80X80IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450552 S5 COP.CURVA DIS.90  B 80X80IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 80 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Cambio di direzione - In discesa

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887031428

Codice prodotto

SAT1450552

Cod. produttore

1450552

Produttore

SAT

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

80 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 80 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 90 gradi base 80 mm, altezza 80 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.