pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450409 S5 COP. CURVA SAL.45 B 600 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450409 S5 COP. CURVA SAL.45  B 600 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887030940

Codice prodotto

SAT1450409

Cod. produttore

1450409

Produttore

SAT

S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 600 mm, altezza 15 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessioneelettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.