pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450203 S5 COPER. CROCE PIANA B 100 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450203 S5 COPER. CROCE PIANA B 100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887030582

Codice prodotto

SAT1450203

Cod. produttore

1450203

Produttore

SAT

S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 15 mm, ingrombro 450 x 450 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.