SATI ITALIA SPA - SAT1450109 S5 COPERCHIO T PIANO B 600 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887030469
Codice prodotto
SAT1450109
Cod. produttore
1450109
Produttore
SAT
S5 Coperchio derivazione piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 600 mm, altezza 15 mm, ingrombro 900 x 750 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.