pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443323 S5 Flangia di raccordo 200x100 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1443323 S5 Flangia di raccordo  200x100  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di montaggio del canale - Parete

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887029920

Codice prodotto

SAT1443323

Cod. produttore

1443323

Produttore

SAT

Larghezza:

200 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di montaggio del canale:

Parete

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

S5 Flangia di raccordo metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 264 mm, altezza 155 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.