SATI ITALIA SPA - SAT1443322 S5 FLANGIA DI RACC. 150X100 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Materiale - Acciaio inox
Tipo di montaggio del canale - Parete
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Confezione
4 PZ
EAN
8032887029913
Codice prodotto
SAT1443322
Cod. produttore
1443322
Produttore
SAT
Larghezza:
150 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di montaggio del canale:
Parete
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
S5 Flangia di raccordo metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 214 mm, altezza 155 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.