SATI ITALIA SPA - SAT1443302 S5 Flangia di raccordo 100x80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8032887029838
Codice prodotto
SAT1443302
Cod. produttore
1443302
Produttore
SAT
S5 Flangia di raccordo metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 164 mm, altezza 135 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.