SATI ITALIA SPA - SAT1443301 S5 FLANGIA DI RACC. 80X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Tipo di montaggio del canale - Parete
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
4 PZ
EAN
8032887029821
Codice prodotto
SAT1443301
Cod. produttore
1443301
Produttore
SAT
Larghezza:
80 mm
Tipo di montaggio del canale:
Parete
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
S5 Flangia di raccordo metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 144 mm, altezza 135 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


