pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443256 S5 Flangia di raccordo 400x50 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1443256 S5 Flangia di raccordo  400x50  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887029791

Codice prodotto

SAT1443256

Cod. produttore

1443256

Produttore

SAT

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio" dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.