SATI ITALIA SPA - SAT1443206 S5 TESTATA CHIUS. 500X100 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8032887029722
Codice prodotto
SAT1443206
Cod. produttore
1443206
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 503 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.