SATI ITALIA SPA - SAT1443156 S5 Testata di chiusura 400x80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Confezione
2 PZ
EAN
8032887046576
Codice prodotto
SAT1443156
Cod. produttore
1443156
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


