pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443154 S5 TESTATA CHIUS. 200X80 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1443154 S5 TESTATA CHIUS. 200X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887046552

Codice prodotto

SAT1443154

Cod. produttore

1443154

Produttore

SAT

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 203 mm, altezza 85 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.