SATI ITALIA SPA - SAT1443105 S5 Testata di chiusura 200x50 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Confezione
4 PZ
EAN
8032887029609
Codice prodotto
SAT1443105
Cod. produttore
1443105
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


