SATI ITALIA SPA - SAT1443103 S5 TESTATA CHIUS. 100X50 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8032887029586
Codice prodotto
SAT1443103
Cod. produttore
1443103
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 103 mm, altezza 55 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.