SATI ITALIA SPA - SAT1442804 S5 DERIV. T SAL.SGH. 150X80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887029418
Codice prodotto
SAT1442804
Cod. produttore
1442804
Produttore
SAT
S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 446 x 286 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.