pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1442754 S5 DERIV.T SALITA 300X100 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1442754 S5 DERIV.T SALITA 300X100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887029357

Codice prodotto

SAT1442754

Cod. produttore

1442754

Produttore

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 300 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 248 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo semuniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.