SATI ITALIA SPA - SAT1442254 S5 CURVA SAL.SG. DX 300X100 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887028756
Codice prodotto
SAT1442254
Cod. produttore
1442254
Produttore
SAT
S5 Curva in salita metallica sgemba destra con inversione di piano. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 400 mm, altezza 100 mm, ingrombro 546 x 536 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.