pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1442006 S5 CURVA DIS.SG. DX 500X100 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1442006 S5 CURVA DIS.SG. DX 500X100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887028466

Codice prodotto

SAT1442006

Cod. produttore

1442006

Produttore

SAT

S5 Curva in discesa metallica sgemba destra con inversione di piano completa di coperchio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 500 mm, altezza 100 mm, ingrombro 646 x 636 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.